Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Sada ráčnových kombinovaných klíčů, metrických, přímých 5 kusů v plastovém kufříku
Sada ráčnových kombinovaných klíčů, metrických, přímých 5 kusů v plastovém kufříku - 1
Sada ráčnových kombinovaných klíčů, metrických, přímých 5 kusů v plastovém kufříku - 2
Sada ráčnových kombinovaných klíčů, metrických, přímých 5 kusů v plastovém kufříku - 3
Sada ráčnových kombinovaných klíčů, metrických, přímých 5 kusů v plastovém kufříku - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada ráčnových kombinovaných klíčů, metrických, přímých 5 kusů v plastovém kufříku

S mimořádně úzkou stranou s očkem pro práci v malých prostorách
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
Pohon: Modifikovaný dvojitý šestihran POWERDRIV se 72 jemnými zuby na straně s očkem



Standard: max. moment podle normy DIN 899



Geometrie: Očko: přímé, odsazení hlavy 15°



Otevřený konec na straně s očkem slouží k povolování šroubů a ráčnový mechanismus slouží k jejich utahování



Úhel otáčení 5°, přesně vyrobené kruhové jádro pro hladký a bezpečný chod



Materiál: Chrom-vanadová ocel



Povrch základny těla: chromovaný, matně saténový povrch



Obsah: 5 ks


1 ks od každé velikosti ráčnového kombinovaného klíče, AF 8; 10; 13; 17; 19

Upozornění

Tento speciální nástroj lze namáhat pouze do maximálního krouticího momentu. Z toho důvodu jsou klíče vhodné pro povolování šroubů jen do určité míry.