Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada přítlačných dílů 5 ks, pro MB Sprinter, VW LT a Crafter
Sada nářadí pro montáž a demontáž nosných spojů z ramene odpružení přední nápravy.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pro použití přímo na vozidle v kombinaci s lisovacím rámem nebo na dílenském lisu
- Rychlá výměna bez poškození montážního bodu na rameni odpružení
Rozsah dodávky:
- 1× přítlačná objímka Ø74 × 62 mm × H=110 mm
- 1× přítlačná objímka Ø74 × 60 mm × H=110 mm
- 1× přítlačná objímka Ø70 × 55 mm × H=93 mm
- 1× přítlačný díl Ø 57 × 70 × 44 mm × H=48 mm, lze použít oboustranně
- 1× přítlačný díl Ø 72 × 60 mm × H=110 mm od modelového roku 2006, s odstupňováním
- Mercedes Sprinter od modelového roku 95 (W901-905)
- VW LT od roku 1996 do roku 2006
- VW Crafter a MB Sprinter (W906) od roku 2006 a dále Freightliner Sprinter / Dodge
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!