Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada nářadí pro demontáž vstřikovačů, Ford 2.0 EcoBlue 19 ks
Speciální sada nástrojů pro uvolnění a demontáž zablokovaných vstřikovačů ve vozidle
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Několik možností demontáže vstřikovače
- Vytáhněte celý vstřikovač pomocí vidlicového vytahováku. To znamená, že není nutná žádná částečná demontáž.
- Vytáhněte odtržený vstřikovač pomocí rozvodové hřídele.
- U zvláště těsných vstřikovačů to neplatí pro použití ve spojení s vidlicovým vytahovákem, doporučujeme použít naše duté pístové 12t mechanicko hydraulické válce.
Obsah dodávky
- 1 x příčný nosník
- 2 x podpěrná noha
- 1 x přítlačné ložisko
- 1 x přítlačná matice
- 1 x hřídel posuvu M18x1,5, s plastovou vložkou
- 1 x hřídel posuvu M18x1,5
- 1 x hřídel posuvu M18x1,5/M16x1,5
- 1 x spojovací adaptér IT M18x1,5/M18x1,5
- 1 x vidlicový vytahovák vstřikovače, M18x1,5
- 1 x rukojeť pro připojení vstřikovacího vedení
- 1 x držák pro závitník M16x1,5
- 1 x závitník M16x1,5
- 1 x vytahovák pro vložku trysky
- 1 x magnet
- 2 x inbusový klíč
- Ford 2.0 Eco Blue – motory od roku 2016 v modelech Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max/Transit a Custom (od roku 2018) atd.
- Kódy motorů YLFS 77 kW – YLF6 77 kW – YMFS 96 kW – YMF6 96 kW – YNFS 125 kW – YNF6 125 kW – YLR6 77 kW – YMR6 96 kW – YNR6 125 kW
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!