Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada na výměnu pneumatik, 5 kusů
Je vybaven pneumatickým rázovým nástrčným klíčem, momentovým klíčem a trojdílnou sadou rázových nástrčných klíčů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Momentový klíč
- Měřicí rozsah krouticího momentu 40-200 Nm / 30–150 lbf.ft
- Přesnost ±3 % od nastavené hodnoty
- Odpovídá normě DIN EN ISO 6789-1:2017
- průchozí čtyřhranný unašeč
- Dvousložková rukojeť
Pneumatický rázový utahovák DSS
- Spolehlivý, kompaktní rázový utahovák v robustním plastovém pouzdru vyztuženém skelným vláknem
- Povolovací moment až 1 350 Nm při hmotnosti 2,0 kg
- Kvalitní dvojčinný rázový mechanismus a válec s vyváženým 7lamelovým motorem
- 4stupňové nastavení výkonu a snadné přepínání směru jednou rukou
- Ergonomická, protiskluzová, měkká rukojeť s citlivou spouští a integrovaným tlumičem
rázový nástrčný klíč, 3 kusy
- Plastový povlak chrání hliníkové disky
- Nejběžnější šířky na plochy o rozměrech 17, 19 a 21 mm
- Barevné kódování usnadňuje rozpoznání požadované velikosti a zkracuje tak čas potřebný pro práci.
- Dodáváno v robustním plastovém kufru
Momentové klíče jsou přesné nástroje, které je nezbytné v pravidelných intervalech kontrolovat pomocí vhodného měřicího vybavení a v případě potřeby seřídit. Doporučujeme provádět kalibraci jednou ročně.
Pokyny k pneumatickému rázovému šroubováku s obj. č. 57143100: Doporučená max. velikost šroubu: M16. Rázové utahováky nejsou dynamometrické klíče. Spoje vyžadující určitý utahovací moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu. Když je tento rázový klíč pravidelně používán (např. pro výměnu pneumatik), je třeba každý den prostřednictvím vstupu vzduchu doplnit malé množství oleje a jedenkrát za měsíc je třeba prostřednictvím mazací hlavice doplnit přibližně dvěma zdvihy převodového oleje. V rozsahu dodávky není zahrnuta maznice.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!