Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kombinovaný ráčnový klíč, flexibilní, sada
V praktickém držáku klíčů, 9 ks
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.




Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Flexibilní ráčnová hlava pro ještě větší volnost prstů a obcházení překážek
Unašeč na konci s nástrčkovým klíčem:
- Modifikovaný POWERDRIV, dvojitý šestihran
- Jemné ozubení - 72 zubů, úhel otáčení 5°
- Přesně vyrobené nástrčkové jádro pro hladký a bezpečný chod
- Tenká konstrukce pro práci v nejužších prostorách
Flexibilní hlava ráčny:
- 180° kloub
- Vysoká flexibilita při montáži nebo povolování, zejména ve stísněných prostorách
Standard: max. utahovací moment podle normy DIN 899
Geometrie:
- Zakončení rovnou nástrčnou hlavou
- 15° otevřená koncová poloha
Jedná se o speciální nástroj, který lze namáhat pouze do maximálního utahovacího momentu. Proto jsou klíče pouze částečně vhodné pro povolování šroubů.
Otevřený konec nástroje slouží k povolování šroubů a ráčnový mechanismus na konci s nástrčkovým klíčem slouží k jejich utahování.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!