Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada ráčnových kombinovaných klíčů, metrických, přímých 5 kusů v plastovém kufříku
S mimořádně úzkou stranou s očkem pro práci v malých prostorách
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pohon: Modifikovaný dvojitý šestihran POWERDRIV se 72 jemnými zuby na straně s očkem
Standard: max. moment podle normy DIN 899
Geometrie: Očko: přímé, odsazení hlavy 15°
Otevřený konec na straně s očkem slouží k povolování šroubů a ráčnový mechanismus slouží k jejich utahování
Úhel otáčení 5°, přesně vyrobené kruhové jádro pro hladký a bezpečný chod
Materiál: Chrom-vanadová ocel
Povrch základny těla: chromovaný, matně saténový povrch
Obsah: 5 ks
1 ks od každé velikosti ráčnového kombinovaného klíče, AF 8; 10; 13; 17; 19
Tento speciální nástroj lze namáhat pouze do maximálního krouticího momentu. Z toho důvodu jsou klíče vhodné pro povolování šroubů jen do určité míry.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!