Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Sada rolety, vodorovná
Sada rolety, vodorovná - 1
Sada rolety, vodorovná - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada rolety, vodorovná

Drážkovaný vodicí systém. Částečně prefabrikované s rukojeťmi, nosnými panely a vodicími součástmi.

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
Vzhled a funkce součástí systému a příslušenství jsou dokonale sladěné



Patentovaná technologie prvků



2 různé varianty vodítek pro různé skříně



Lze použít ve skříních o výšce až 3 pořadačů



Rozsah dodávky pro skříně s jednokřídlými dveřmi:


  • 1 x bednicí rohož, 1100 x 1305 mm

  • 1 x madlo, 1250 mm

  • 2 x kluzáky madla

  • 1x nosný panel, 1250 mm

  • 4 x 1250 vodicí lišty pro montáž na nýt

  • 2 páry 90° rohů pro montáž na nýt


Sada pro skříně s dvoukřídlými dveřmi obsahuje:


  • 2 x bednicí rohože, 1100 x 810 mm

  • 2 x madla, 1250 mm

  • 4 x kluzáky madla

  • 2 x nosné panely, 1250 mm

  • 3 x 1000 mm a 3 x 1500 m vodicí lišty pro montáž na nýt

  • 4 páry 90° rohů pro montáž na nýt

  • 2 x centrální zarážka
Upozornění

Dodací lhůta: 10 pracovních dnů

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.