Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada stahováku ramene hlavního stěrače 18 ks
Univerzální sortiment pro tahání raménka stěrače čelního skla z hřídele raménka stěrače, nejširší tržní/modelová nabídka.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Citlivá demontáž bez poškození karoserie nebo ramena stěrače a hřídele.
- V závislosti na variantě uchycení lze pro demontáž použít tlakové vřeteno nebo kluzné kladivo.
- Pro hřídele ramének stěračů s vnitřními tryskami ostřikovačů je k dispozici buď nástavec s dutým vřetenem nebo kluzné kladivo.
Rozsah dodávky:
- 1x tlakové vřeteno, 95 mm, M12
- 1x nástavec s dutým vřetenem, pro trysky centrální ostřikovače, mosaz
- 1x nástavec vřetene, mosaz
- 1x kluzné kladivo
- 8x vidlicová vložka
- 1x stahovák ramene stěrače, šířka vidlice 15,0 mm (používá se jako OE T10369/1)
- 1x stahovák ramene stěrače, šířka vidlice 24,0 mm (používá se jako OE T10369/2)
- 1x stahovák ramene stěrače, šířka vidlice 15,0 mm (používá se jako OE T10369/3)
- 1x stahovák ramene stěrače, šířka vidlice 26,5 mm (používá se jako OE T10369/4)
- 1x univerzální stahovák na 2 ramena se dvěma páry ramen
- 1x kolík na čištění a seřizování mycích trysek
VW, Audi, Seat, Škoda, Opel, Honda, BMW, Mercedes Benz, Peugeot, Citroen, Renault, Volvo, Saab, Fiat, Ford, Alfa Romeo atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!