Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Sortiment přepážek S přihrádkovými lištami a oddělovači přihrádek pro systémové rozměry 8.6

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sortiment přepážek S přihrádkovými lištami a oddělovači přihrádek pro systémové rozměry 8.6

Přepážky z pozinkované ocelového plechu pro praktické a flexibilní dělení zásuvek přizpůsobené příslušným rozměrům zásuvek.

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
  • Kombinace na míru a jednoduché flexibilní plánování

  • Sadu přepážek lze díky jednotným systémovým rozměrům použít ve všech zásuvkách s příslušnými systémovými rozměry

  • K dispozici ve dvou výškách. Vhodné pro boxy o výšce 60 mm a výšku panelů 90 a 120 mm a pro boxy o výšce 114 mm a výšku panelů nad 150 mm.

  • Přihrádkové lišty a oddělovače přihrádek lze snadno upevnit pomocí plastových držáků a kdykoli je vyměnit nebo prodloužit. Přihrádkové lišty lze také přišroubovat k předem děrované základně zásuvkového boxu.

  • Díky systémovým rozměrům lze přihrádkové lišty a oddělovače zásuvek kombinovat se všemi pěnovými i pevnými vložkami a systémovými boxy ORSY® a navíc doplnit o protiskluzové rohože