Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada otevřených vidlicových klíčů, univerzální 2 ks
Extrémně univerzální klíč pro uvolnění těžko dostupných nebo opotřebovaných šroubových spojů se šestihrannou nebo dvojitě šestihrannou hlavou
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Zvláště vhodné pro špatně přístupná místa díky pohyblivé upínací části, která je samosvorná ve směru otáčení
- Dostatečný úchop i u silně zaoblených šestihranných hlav
- Obzvláště odolné díky vysoce kvalitnímu, kovanému materiálu CrV
- Použitelné s prodloužením, ráčnami, rukojeťmi tvaru T nebo posuvnými rukojeťmi
Rozsah dodávky:
- 1 malá upínací hlava AF 8–17 mm (5/16–11/16 palce), unašeč 3/8 palce, délka 80 mm
- 1 velká upínací hlava AF 14–32 mm (9/16–1 1/4 palce), unašeč 1/2 palce, délka 120 mm
Vhodné zejména pro spoje kuličkových šroubů na stabilizačních tyčích, spojovací prvky mezi šroubovými spoji hadic, šroubové spoje těsných vzduchových a olejových vedení, zařízení pro skladování stlačeného vzduchu atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!