Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada univerzálních tichoběžných ložisek 46 ks
Pro demontáž a vkládání např. tichých ložisek, hydraulických ložisek, obložení, kuličkových ložisek a těsnění rotačních hřídelí
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Snadné nastavení různých průměrů
prostřednictvím různých průměrů objímek a stupňovitých podložek
Jednotlivé objímky lze v případě potřeby přepracovat
Sadu lze ovládat mechanicky prostřednictvím vřetena
Rozsah dodávky:
- 1 ks od každé vnitřní/vnější tlakové objímky 74/84, 76/86, 78/88, 80/90 mm
- 1 ks od každé vnitřní-vnější tlakové objímky 82/92, 84/94, 86/96, 88/98, 90/100 mm
- 1 ks od každé z vnitřních/vnějších tlakových objímek 92/102, 94/104, 96/106, 98/108 mm
- 1 ks od každé z vnitřních/vnějších tlakových objímek 100/110, 102/112, 104/114 mm
- 1 ks od každé vnitřní/vnější tlakové objímky 106/116, 108/118, 110/120, 112/122 mm
- 2 ks od každé z tlakových matic s ložiskem M10, M12, M14, M16
- 1 ks od každé pojistné matice pro vřeteno M10, M12, M14
- 1 ks od každého vřetene M10, M12, M14, M16
- 2x matice s lichoběžníkovým závitem TR 20 a ložiskem
- 1 ks od každého lichoběžníkového vřetene TR 20, krátké s vnitřním adaptačním závitem M10, M12, M14; TR 20, dlouhé s vnitřním adaptačním závitem M10, M12, M14
- 1 ks od každého stupňovitého závitu velikosti 1 pro rozměr 74, 82, 90, 96, 106 mm; velikosti 2 pro rozměr 76, 84, 92, 100, 108 mm; velikosti 3 pro rozměr 78, 86, 94, 102, 110 mm; velikosti 4 pro rozměr 80, 88, 96, 104, 112 mm
- 2x tlakový adaptér pro stupňovité závity
- 1x vysokotlaké mazivo ve stříkačce
Osobní a užitková vozidla, autobusy, zemědělské a stavební stroje; vhodné i pro SUV/terénní vozidla, např. BMW X3, X5, X6, Mercedes Benz M Class, Porsche Cayenne, VW Touareg
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!