Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada nářadí pro rozpínání upínacích otvorů 20 ks
Slouží k řízenému a pozvolnému rozpínání upínacích otvorů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Umožňuje demontáž a montáž tlumičů, nosných a kulových kloubů, konců hřídelů atd.
- Se špičatou a tupou expanzní vložkou pro různou šířku a hloubku pracovní mezery
- 3 klíny a pár fixačních šroubů pro zvláště širokou a hlubokou pracovní mezeru (např. Peugeot, VW atd.)
- Zabraňuje poškození (únavě materiálu / poškození materiálu) součástí (např. litiny nebo hliníku)
- Není nutné kladívko
- Optimální upevnění na součást pomocí vodicích šroubů bez prokluzu
- Zahrnuje standardní a dvojitý můstek pro 4násobnou osu VAG
Rozsah dodávky
- 1× standardní příčník (pro jeden roztahovací klín)
- 1× dvojitý příčník (pro dva roztahovací klíny)
- 2× rameno pro příčník
- 2× tlakové vřeteno s držákem roztahovacího klínu
- 2× fixační šroub, M8x10, M10x12, M9x11
- 2× roztahovací klín, 5 mm černý, 8 mm stříbrný, vše poniklováno
- 1× roztahovací klín, 11 mm, 13 mm, 18 mm, vše poniklováno
- 1× klíč s vnitřním šestihranem, 3 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!