Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada vrtáků 19 kusů, pro ocelové a hliníkové čtyřprvkové nápravy
Tato sada umožňuje snadnou demontáž extrémně pevně zajištěných upínacích šroubů na čtyřprvkových nápravách VAG
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Umožňuje demontáž bez poškození bez ohledu na montážní polohu převodky řízení (nahoře/dole) a směr šroubu v upínacím otvoru
- Tři vrtací přípravky zajišťují přesné vycentrování závitů a zvětšování otvorů, přičemž kvalita upínacího šroubu není problémem pro speciální vrtáky HSS-TIN nebo TICN
- Žádné stlačení a/nebo deformace upínacího šroubu
- Žádné poškození drahého tělesa nápravy
- Snadné použití
- Žádné omezení místa
- Rychlé odstranění
Rozsah dodávky
- 1x vrták o prům. 4,5 mm x L = 140 mm
- 1x vrtací přípravek pro závitovou stranu pro prům. 4,5 mm
- 1x vrták o prům. 7,3 mm x L = 110 mm
- 1x vrtací přípravek pro závitovou stranu pro prům. 7,3 mm
- 1x krátký vrták o prům. 4,5 mm x L = 80 mm
- 1x vrtací přípravek pro šestihrannou hlavu
- 1x stupňovitý vrták TICN
- 1x trn pro demoliční kladivo DL
- 1x lisovací trn pro lisovací konzolu
- 2x distanční desky 3,6 mm
- 2x distanční desky 4,0 mm
- 2x M10 strojní matice s nákružkem
- 4x A2 podložky M10 z nerezové oceli
Speciálně konstruované pro odstranění extrémně pevně zajištěných upínacích šroubů na čtyřprvkových nápravách VAG a vhodné pro práci na ocelových a hliníkových nápravách.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!