Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada výstružníků ABS 8 ks
Pro důkladné vyčištění otvoru pro umístění sondy ABS na skříni ložiska kola.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Po vyčištění lze snímač nainstalovat bez poškození a bez nutnosti záběhu.
- Poškozené sondy lze demontovat pomocí přibaleného spirálového vrtáku.
- Otočný ráčnový klíč umožňuje přístup i ve stísněných prostorech.
Rozsah dodávky:
- 1× výstružník ABS Ø10 mm × 150 mm pro VW Golf 5, Polo 9N, T5, Škoda Fabia, Seat Ibiza, Opel Insignia
- 1× výstružník ABS Ø11 mm × 84 mm pro VW Beetle, Golf Plus + V + VI + VII, Jetta III + IV, Passat + CC apod. (od roku 2003) / Audi A3, Q3 (od roku 2013), TT / Seat Altea, Leon, Toledo III (od roku 2004), Škoda (od roku 2004)
- 1× výstružník ABS Ø14 mm × 32 mm pro BMW E38, E39, E52, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71
- 1× výstružník ABS Ø15 mm × 23 mm pro Mercedes-Benz A-Class, Mazda, Ford
- 1× výstružník ABS Ø18 mm × 23 mm pro Audi, VW, BMW E36, E46, Seat, Škoda
- 1× výstružník ABS Ø18 mm × 34 mm pro Audi, VW, Seat, Škoda, užitková vozidla
- 1× spirálový vrták Ø10 mm × 133 mm
- 1× ráčnový očkoplochý klíč SW15, otočný
- 3× čisticí kartáč Ø13; 16; 19 mm
Čištění vodicího otvoru doporučuje výrobce brzdových dílů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!