Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo, univerzální, slepý otvor, M3-M12
Obsahuje vrtáky MFD Premium Speed a závitníky Multi Performance pro slepé otvory pro univerzální použití do téměř všech materiálů, jako jsou běžné oceli, nerezové oceli (např. V2A, V4A), titan, žáruvzdorné a vysokopevnostní oceli s pevností až 1200 N/mm² a slitiny. Vhodné i pro neželezné kovy, jako je hliník, slitiny hliníku, bronz a plasty. K dispozici v systémové kazetě ORSY®.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spirálový vrták
- Až o 50 % rychlejší než běžné broušené spirálové vrtáky díky geometrii Speed
- Úhel hrotu 135° a optimální příčné ztenčení pro účinné středění
- Špičková šroubovice Vario
- Trojhranný dřík (od Ø 4 mm)
- K dispozici výhradně od společnosti Würth
Strojní závitník
- Flexibilní použití v akumulátorových šroubovácích a ručních sloupových nebo stacionárních vrtačkách díky přídavnému mnohoúhelníkové stopce, která zamezuje prokluzování ve sklíčidle.
- Vhodné pro konvenční použití díky uchycení pomocí přímého dříku s čtyřhranným upevněním
- Nově vyvinutá geometrie nástroje se sníženým úhlem třísky a optimalizací úhlu průchodnosti a mikrogeometrie
- Až třikrát delší životnost oproti všem strojním závitníkům Würth bez povlaku
- Vynikající odvod třísek, zabraňuje hromadění hoblin
- K dispozici výhradně od společnosti Würth
Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
- Při vrtání a řezání závitů je nutné dodávat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva
- Další informace naleznete u jednotlivých produktů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!