Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Strojní závitník sort. 14 kusů. Červený kroužek, průchozí otvor, M3-M12
Obsahuje spirálové vrtáky s vícevrstvou povrchovou úpravou Magma a 8% obsahem kobaltu a závitníky Longlife s červeným kroužkem pro průchozí otvory se špičkovým povlakem TiAlN+ pro opracování materiálů, které se obtížně obrábějí (např. Hardox), s mimořádně vysokou pevností od 1000 do 1400 N/mm², např. bagrové lžíce, nástavby na nákladní vozidla, pancéřové panely, sněžné pluhy, zemědělská technika atd. K dispozici v systémové kazetě ORSY®.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spirálový vrták
- Výjimečně vysoká stabilita vrtání a řezná síla
- Velká odolnost vůči zlomení
- Až 9krát delší životnost a až 2krát delší životnost ve srovnání s běžnými povrchovými úpravami
- Vynikající vystředění během práce a snížení potřebné síly
- Trojhranný dřík (od Ø 4 mm)
Strojní závitník
- Jeden z nejlepších povlaků na závitníky pro obrábění tvrdých materiálů, které jsou momentálně dostupné na trhu
- Speciálně vyvinuto pro obrábění závitů
- Mimořádně žáruvzdorný až do 800 °C
- Povlak s velmi vysokou tvrdostí až 3000 HV
- Vícevrstvé provedení s dodatečnou kluznou vrstvou zajišťuje extrémně nízké hodnoty tření, nízkou přilnavost a optimální odvod třísek
- Stabilní řezná hrana díky zmenšenému úhlu čela
Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
- Při vrtání a řezání závitů je nutné dodávat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva
- Další informace naleznete u jednotlivých produktů.
Před obrácením závitníku je nutné zcela odstranit spirálový hrot nástroje z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!