Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Strojní závitník sort. Profesionální hliníkový, průchozí otvor, M3-M12, 14 ks
Skládá se ze spirálových vrtáků a závitníků na průchozí otvory z M3-M12 pro obrábění hliníku a slitin hliníku s ≤10 % křemíku. Vhodné i pro materiály, jako jsou plasty, zinek a měď s dlouhou třískou. K dispozici v systémové kazetě ORSY®.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spirálový vrták
- Samostředící
- HC (vysokorychlostní řezání) a přesný sklon zajišťují konzistentní kvalitu vyvrtaných otvorů a zároveň zaručují vysokou přesnost a dlouhou životnost
- Hladká drážka zajišťuje velmi dobré odstranění třísek
Strojní závitník
- Sklon přesně na míru hliníku
- Optimalizovaná mikrogeometrie
- Lamač a hladký povrch u holého provedení minimalizuje přilnavost materiálu a zajišťuje velmi dobrý odvod třísek.
Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
- Při vrtání a řezání závitů je nutné dodávat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva
- Další informace naleznete u jednotlivých produktů.
Před obrácením závitníku je nutné zcela odstranit spirálový hrot nástroje z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!