Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Rýhovaná sádrařská páska z PVC
Krycí páska pro ochranu hladkých povrchů při malování, omítání a lakování ve vnitřních i venkovních prostorách. Stabilní spojení lepidla a podkladové fólie umožňuje odstranění beze zbytků.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Příčné drážky na lepicí pásce umožňují snadné odtržení pásky s dokonalou hranou pod úhlem 90°
- Vybrané lepidlo z přírodního kaučuku velmi dobře přilne také k mírně nerovným povrchům
- Stabilní spojení lepidla a podkladové fólie umožňuje odstranění beze zbytků
Zakrývané povrchy musí být zcela suché a zbavené prachu, maziv a olejů. Po použití (max. doba přilepení: 6 týdnů) musí být páska odstraněna při pokojové teplotě (+5 až +40 °C) pomalým a plynulým odtržením v úhlu 45° k povrchu barvy nebo omítky. Při použití na přírodním kameni, především na mramoru, může dojít ke změně zbarvení. Přilnavou stranu nikdy nevystavujte přímému slunci. Není vhodná pro vypalování v peci.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Vhodné pro hladké kovy a ploché a leštěné povrchy jako je například většina plastů, barvy a laky
Jen omezeně vhodné pro porézní, broušené a hrubé povrchy, které by mohly absorbovat lepidlo na pásce nebo ho fyzicky narušit, např. broušené kovy. Při použití na polyuretanové akrylové barvy na bázi vody, nitrocelulózové laky s vysokým obsahem ředidla, ostatní chemicky agresivní látky a všechny neželezné kovy, např. měď, hliník nebo eloxovaný a práškově lakovaný kov, je bezpodmínečně nutné provést předběžné testy. V opačném případě existuje možnost, že páska zanechá zbytky.
Nevhodné pro jakékoli vnitřně nestabilní povrchy jako např. odlupující se lak nebo zvětralé dřevo.
Plnou kompatibilitu s povrchem lze zaručit pouze po provedení předběžných testů trvajících nejméně 48 hodin při dodržení podmínek použití a správné aplikaci
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!