Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Samolepicí ochranná fólie SK 50
Pro ochranu a zakrývání citlivých povrchů.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Aplikace je čistá, rychlá a jednoduchá
- Samolepicí
- Povrchy jsou při použití fólie chráněny před poškrábáním a poškozením
- Fólii lze snadno odstranit a nezanechává zbytky lepidla
- Lze recyklovat (likvidace šetrná k životnímu prostředí)
Dobře odolává vlivům chemikálií, mechanickému poškození a vlhkosti.
- Fólie nejsou určeny k dlouhodobé ochraně povrchů překračující specifikovanou dobu trvání ochrany. Jsou určené pro vnitřní a venkovní použití a po uplynutí určené doby aplikace musí být odstraněny. Fólie nejsou vhodné pro použití při procesech velkoformátového tváření. Nepřijímáme odpovědnost za nesprávné použití a následné škody. Ve všech případech doporučujeme provádět předběžné testy.
- Fólii nikdy neodstraňujte trhavým pohybem (úhel stahování fólie menší než 90°). Odolná vůči UV záření. Max. doba skladování: 12 měsíců. Přírodní kameny s otevřenými póry (žula, mramor, pískovec atd.) mají po odstranění fólie sklony ke změně zbarvení a tvorbě skvrn.
- Maximální doba aplikace na předmětu: 6 týdnů.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Pro dlouhodobou a velkoplošnou ochranu při malování, omítání, fasádních pracích, renovaci místností a suchém obkládání ve vnitřních i venkovních prostorech.
Povrch musí být zbavený oleje, prachu, maziva a rozpouštědel. Aplikační teplota: >5 °C. Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!