Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vrtací šroub, šestihranná hlava, s ochrannou krytkou a těsnicí podložkou vyrobenou z nerezové oceli A2 pias®
Kalená, pozinkovaná modře pasivovaná ocel. S krytou hlavou šroubu a těsnicí podložkou z nerezové oceli A2. Pro připevnění ocelových profilů k ocelovým podpůrným konstrukcím ≤ 4 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Těsnicí podložka tvořená zadní částí z nerezové oceli A2 a vulkanizovaným těsněním z vysoce kvalitního materiálu EPDM
Zkrácení doby montáže o min. 50 % díky hrotu vrtáku:
- Vrtání bez vystředění
- Utváření závitů
- Zajištění
Všechny kroky v jednom
Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
- Ocel/ocel – pro ∅ 6,0 mm
Pozinkovanou část tohoto závrtného šroubu lze používat pouze na místech, kde se neočekává vlhkost. Krytá hlava z nerezové oceli A2 může být v exponované oblasti. U spojovacích prvků se stavebně technickým schválením musí být vždy dodržovány podmínky schválení a především pak Část 2 „Zvláštní předpisy“.
Ø 6 mm:
- Obecné stavebně-technické schválení Z-14.1-4
- Evropský technický certifikát ETA-10/0184
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!