Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Závitořezná závitová vložka s řeznou drážkou
Šetří čas při opravě závitu a vyztužení závitu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pro vytváření vysokopevnostních šroubových spojení a dalších závitových spojení v materiálech s nízkou pevností ve střihu, jako je litina, hliníkové slitiny, plasty, tvrdé dřevo apod.
- Vložky se jednoduše šroubují do předvrtaného nebo předlitého otvoru
- Řezný účinek způsobený ostrými hranami a přerušovaným stoupáním vnějšího závitu
- Přední závity jsou zkosené pro snazší řezání a vkládání
- Řezná štěrbina udržuje závitové vložky ukotvené i při silných vibracích nebo třesení obrobku.
- Pasivace zinkové vrstvy bez obsahu chromu (VI) pro dobrou ochranu proti korozi (odolnost proti korozi při zkoušce solným postřikem podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72h bílá rez/120 červená rez)
- Aplikace v celém kovozpracujícím a plastikářském průmyslu
- Vyztužení závitů na nástrojích s nízkou pevností ve střihu, např. litina, slitiny hliníku, plasty, tvrdé dřevo atd.
- Pro opravy stržených závitů
- Obvyklé aplikace:
- Pro lehké kovy a kovy s pevností do cca 400 N/mm²
- Pro litinu s tvrdostí do cca 220 HB
- Plast a sklovláknový plast
(Doporučuje se provádět zkoušky na původní součásti, zejména v blízkosti hran.)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!