Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vrtací šroub, šestihranná hlava s podříznutím a těsnicí podložkou piasta®
Nerezová ocel A2 s vrtacím hrotem a lisovaným závitem z kalené oceli. Šroubování ocelových a hliníkových profilů do oceli a hliníku bez přetočení ≤ 2 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Těsnicí podložka tvořená zadní částí z nerezové oceli A2 a vulkanizovaným těsněním z vysoce kvalitního materiálu EPDM
Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
- Ocel/ocel pro ∅ 4,8 mm a ∅ 5,5 mm
- Hliník/ocel pro ∅ 4,8 mm a ∅ 5,5 mm
- Hliník/hliník pro ∅ 4,8 mm a ∅ 5,5 mm
- a navíc pro ∅ 5,5 mm ocel/2 x ocel (kazetový nástavec)
Část bez závitu (podříznutí) pod hlavou šroubu zabraňuje přetočení šroubu a zajišťuje tak, aby šroubové spoje plechů tenkých kovových profilů byly zabezpečené před postupným uvolněním.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!