Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vrtací šroub, šestihranná hlava se závitem do dřeva a těsnicí podložkou piasta®
Nerezová ocel A2 s vrtacím hrotem a lisovaným závitem z kalené oceli. Pro upevnění ocelových a hliníkových profilů na dřevěné nosné konstrukce
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Těsnicí podložka tvořená zadní částí z nerezové oceli A2 a vulkanizovaným těsněním z vysoce kvalitního materiálu EPDM
Šroub s těsnicí podložkou s ∅ 14 mm a 3mm podložkou z EPDM je vhodný zejména pro upevnění vlnitých profilů (např. 18/76) k dřevěným nosným konstrukcím
Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
- Ocel / dřevo
- Hliník/dřevo
Tloušťka vrtaného materiálu je max. 2 mm. V jednom kroku je však možné vrtat dva plechy (2 x 1,5 mm).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!