Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sekvenční volič zavírání
Se zavíračem dveří s kluznou kolejnicí GTS 630 a elektromagnetické zařízení pro přidržení otevření v aktivním křídle
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Sekvenční volič zavírání zajistí, aby zavírací sekvence pasivního a aktivního křídla proběhla v daném pořadí. Jinými slovy, aktivní křídlo se vždy zavírá až po pasivním křídle.
- Při otevírání aktivního křídla zajišťují brzdné klíny v kluzné kolejnici aktivního křídla, že se aktivní křídlo zastaví, jakmile se otevře pasivní křídlo.
- Montáž na straně závěsu: Standardní montáž
- Rychlost zavírání plynule nastavitelná pomocí ventilu v rozmezí 180°–0°
- Zarážka plynule nastavitelná pomocí ventilu v rozmezí 7°–0°
- Úhel otevření až do 180°
- Tlumení při otevírání od 70°, nelze nastavit
- Rozsah přidržení 70°–130°
Dodací lhůta: cca 10 pracovních dnů po přijetí objednávky
Klasifikační klíč: 3/4 | 8 | 1–4 | 1 | 1 | 3
Užitná třída: 3/4
Nepřetržitý provoz: 8
Velikost zavírače dveří: 1–4
Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1
Bezpečnost: 1
Odolnost vůči korozi: 3
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám
Pro dvoukřídlé kouřotěsné a ohnivzdorné dveře
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!