Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Sifon pro pračky Polypropylen, bílý

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sifon pro pračky Polypropylen, bílý

S pevným vývodem (0-90°) a dvěma hadicovými adaptéry
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
Vysoce kvalitní vypouštěcí armatura pro standardní situace při instalaci s vodorovným nebo svislým vývodem


  • Kompletní, předem sestavené řešení se dvěma hadicovými adaptéry pro pračky

  • Vývod lze nastavit svisle (0°) do vodorovné polohy (90°) pouhým otočením

  • Vhodné pro standardní vývod DN 50

  • Rozsah nastavení od 180 do 320 mm umožňuje přesnou a snadnou instalaci ve svislém směru

  • Část kolena lze snadno vyjmout a znovu sestavit pro čištění

  • Bezpečné utažení rukou díky odolným, řemeslně šetrným převlečným maticím

  • Vysoce kvalitní plast je netříštivý, odolný vůči čisticím prostředkům pro domácnost a má hladké, neporézní povrchy