Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Barevný silikon
Vysoce kvalitní multifunkční těsnicí materiál v individuálních barvách RAL
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
K dispozici v jednotlivých barevných odstínech RAL
Široká škála barev (přibl. 180 barev RAL) poskytuje neomezené možnosti provedení venkovních a vnitřních expanzních a spojovacích spár.
Vhodná pro sanitární aplikace*
Široké spektrum přilnavosti
Vhodné pro téměř všechny běžné stavební povrchy.
- Neobsahuje plastifikátory, tudíž vhodná na přírodní kámen
- Trvale elastická
- Odolná vůči UV záření
- S možností nabarvení
- Odolná vůči povětrnostním vlivům
- Stavební materiál třídy B2 podle normy DIN 4102
Testováno podle DIN EN 15651 část 1 / část 3
- Požární vlastnosti: Třída E
- Stabilita při zatížení: ≤ 3 mm
- Ztráta objemu: ≤ 10 %
- Přilnavost a soudržnost při protažení po ponoření do vody: požadavky nejsou specifikovány
- Chování v tahu pro použití v chladných klimatických zónách při -30 °C: ≤ 0,9 MPa
- Chování v tahu v chladných klimatických zónách: požadavky nejsou specifikovány
- Odolnost: Vyhovuje
- Růst mikroorganismů: 2
- Před připojením trysky doporučujeme znehodnotit přibližně 2 cm těsnicího materiálu, jelikož se ve špičce kartuše mohou objevit barevné nepravidelnosti. Při výměně kartuše je rovněž nutné vyměnit trysku.
- Všechny barvy RAL lze objednat podle Vzorník barevných odstínů RAL
- Všechny neonové a metalické barvy jsou vyloučeny
- Pozor! Barevný silikon je speciální produkt upravovaný dle požadavků zákazníka. Z výrobních důvodů se mohou vyskytnou mírné odchylky v barvě. Nejedná se o defekt výrobku. Produkty nelze vyměňovat.
- Před aplikací proveďte porovnání barvy se stávajícím materiálem
- Nelze natírat ani omítat
- Není vhodné pro použití pod vodou nebo v akváriích
- Nepřilne k PP, PE a PTFE nebo asfaltu
- Není vhodné pro lepení nebo vyplňování dutin
- Vzhledem k velkému množství různých složení laků a glazur vždy nejprve proveďte vlastní zkoušky na příslušné ploše, zejména v případě alkydových pryskyřičných barev a práškově lakovaného hliníku
- Nelze vyloučit žloutnutí po kontaktu s barvami na bázi alkydových pryskyřic
- Nepoužívat ve spojení s předem stlačenými těsnícími páskami



Neutrální silikon Perfect | Neutrální silikon A8 PRO | Neutrální silikon | Silikon barevný | Acetátový silikon pro mokré prostory | Acetátový silikon pro potraviny | Acetátový silikon | |||
Použití | Pro vnitřní použití | ||||||||
1 | Spoje oken | ++ | ++ | ++ | |||||
2 | Roztažné spoje uvnitř i venku | ++ | ++ | * | ++ | + | + | + | |
3 | Sanitární spoje | + | + | + (1) | + (4) | ||||
4 | Oprava prasklin | ||||||||
5 | Spoje parket | + | + | + | + | ||||
6 | Při stavbě akvárií | ++ | |||||||
7 | Užití v kuchyních | + | + | + | ++ | ||||
8 | Vitríny a výkladní skříně | + (3) | |||||||
9 | Montáže pultů | + | + | + | ++ | ||||
Pro venkovní použití | |||||||||
10 | Spoje oken a dveří | ++ | ++ | ++ | |||||
Vnitřní i venkovní | |||||||||
11 | Ochrana skel | ++ | ++ | ||||||
12 | Izolační těsnění hrany zasklení | ||||||||
13 | Spoje přírodního kamene | ++ | |||||||
Důležité technické vlastnosti | Maximální kompenzace nepřetržitého pohybu | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 12,5 % | |
Doba formování vnější vrstvy (23 °C / 50% rel. vlhkost vzduchu) | přibližně 10 min | 10–40 min | 5–8 min | přibližně 20 min | přibližně 10 min | přibližně 15 min | |||
Plné tvrdnutí mm/24 hodin | cca 2 | cca 2 | cca 2 | cca 3 | 2-3 | 2-3 | |||
Stálost vůči teplotě: | -40 °C až +180 °C | -40 °C až +150 °C | -40 °C až +150 °C | -40 °C až +120 °C | -40 °C až +100 °C | -40 °C až +180 °C | -40 °C až +120 °C | ||
Aplikační teplota | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | ||
Lze vyhlazovat následovně (W = voda, DG = vyhlazovací prostředek, T = suchá) | DG | DG | DG | DG | DG1 | DG | DG | ||
Speciální funkce | DIN 18540 Spoje vnějších zdí ve stavebnictví | – | – | – | – | – | – | – | |
DIN 18545 Zasklení v okenní konstrukci | + | + | – | – | – | – | – | ||
Bez zápachu / s nízkým zápachem | – | + | – | + | – | – | – | ||
Přetíratelnost 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kompatibilita nátěrů 2 | + | + | + | + | + | + | + | ||
Fungicidní vlastnosti | – | – | – | + | + (1) | – | – | ||
Neobsahuje silikon | – | – | – | – | – | – | – | ||
Možnost broušení | – | – | – | – | – | – | – | ||
Přilnavost k mokrým povrchům | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kompatibilita s asfaltem | – | – | – | – | – | – | – | ||
Odolné vůči UV záření, povětrnostním vlivům a stárnutí | + | + | + | + | + | + | + | ||
Vhodné pro polykarbonátové sklo s odlehčením tahu (PMMA) | – | – | – | – | + | – | – | ||
Vysvětlení symbolů: ++ = velmi vhodné+ = vhodné1 = ne čiré provedení2 = nutná předběžná zkouška3 = pouze čiré provedení4 = nevhodné pro bazény* = pouze v interiéru– = nevhodné |
Utěsnění oken a fasády | Těsnicí hmota 4 v 1 pro přírodní kámen | Malířský akryl | Akrylátový tmel | Akryl na parkety | Tmel SMP | |||
Použití | Pro vnitřní použití | |||||||
1 | Spoje oken | ++ | + | ++ | ||||
2 | Roztažné spoje uvnitř i venku | + | ++ | + | + | |||
3 | Sanitární spoje | ++ | ||||||
4 | Oprava prasklin | ++ | ++ | |||||
5 | Spoje parket | ++ | + | |||||
6 | Při stavbě akvárií | |||||||
7 | Užití v kuchyních | + | ||||||
9 | Vitríny a výkladní skříně | |||||||
10 | Montáže pultů | + | ||||||
Pro venkovní použití | ||||||||
11 | Spoje oken a dveří | ++ | ++ | |||||
Vnitřní i venkovní | ||||||||
12 | Ochrana skel | ++ | ||||||
13 | Izolační těsnění hrany zasklení | 2 | ++ | |||||
14 | Spoje přírodního kamene | ++ | ++ | |||||
Důležité technické vlastnosti | Maximální kompenzace nepřetržitého pohybu | 25 % | 25 % | 20 % | 5 % | 10 % | 25 % | |
Doba formování vnější vrstvy (23 °C / 50% rel. vlhkost vzduchu) | přibližně 30 min | přibližně 10 min | přibližně 10 min | přibližně 10 min | přibližně 10 min | 10–15 min | ||
Plné tvrdnutí mm/24 hodin | cca 2,5 | cca 2,5 | 1 | cca 1 | cca 1 | cca 2 | ||
Stálost vůči teplotě: | -40 °C až +90 °C | -40 °C až +220 °C | -25 °C až +80 °C | -20 °C až +80 °C | -25 °C až +80 °C | -40 °C až +90 °C | ||
Aplikační teplota | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | ||
Lze vyhlazovat následovně (W = voda, DG = vyhlazovací prostředek, T = suchá) | DG | DG | W | W | W | DG | ||
Zvláštní vlastnosti | DIN 18540 Spoje vnějších zdí ve stavebnictví | + | – | – | – | – | – | |
DIN 18545 Zasklení v okenní konstrukci | – | – | – | – | – | – | ||
Bez zápachu / s nízkým zápachem | + | – | + | + | + | + | ||
Přetíratelnost 2 | + | – | + | + | + | + | ||
Kompatibilita nátěrů 2 | + | + | + | + | + | + | ||
Fungicidní vlastnosti | – | + | – | – | – | – | ||
Neobsahuje silikon | + | – | + | + | + | + | ||
Možnost broušení | – | – | – | – | + | + | ||
Přilnavost k mokrým povrchům | – | – | – | – | – | – | ||
Kompatibilita s asfaltem | – | – | – | – | – | – | ||
Odolné vůči UV záření, povětrnostním vlivům a stárnutí | + | + | + | + | + | + | ||
Vhodné pro polykarbonátové sklo s odlehčením tahu (PMMA) | – | – | – | – | – | – | ||
Vysvětlení symbolů: ++ = velmi vhodné+ = vhodné1 = ne čiré provedení2 = nutná předběžná zkouška3 = pouze čiré provedení4 = nevhodné pro bazény* = pouze v interiéru– = nevhodné |
Testováno podle DIN EN 15651 část 1 / část 3
- Požární vlastnosti: Třída E
- Stabilita při zatížení: ≤ 3 mm
- Ztráta objemu: ≤ 10 %
- Přilnavost a soudržnost při protažení po ponoření do vody: požadavky nejsou specifikovány
- Chování v tahu pro použití v chladných klimatických zónách při -30 °C: ≤ 0,9 MPa
- Chování v tahu v chladných klimatických zónách: požadavky nejsou specifikovány
- Odolnost: Vyhovuje
- Růst mikroorganismů: 2
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
- Na vnitřní a vnější spojovací spáry a spojování přírodního kamene (např. žuly a mramoru)
- Vhodné pro vlhké prostory
- Povrch musí být nosný, čistý, suchý a zbavený mastnoty, rzi a vody
- Nepoužívat za hustého deště
- Dodržujte rozměry spoje
- Spáry vyplňte výplňovým PE materiálem
- Základní nátěr, např. s Silikonový základní nátěr, zlepšuje přilnavost savých nebo porézních povrchů
- Vyhlazovací prostředky se smí používat pouze před vytvořením povrchové vrstvy a po použití musí být zcela vyrovnány vyhlazovacím nástrojem. Přebytečný produkt vedle spáry je nutné rovněž okamžitě odstranit, jinak může dojít k vytvoření skvrn.
- Přečtěte si prosím souhrnný dokument „Obecné pokyny pro používání těsnicích materiálů“. Další informace naleznete v technickém listu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!