Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Silikonový sprej Silikon Fluid
Kvalitní, fyziologicky bezpečný mazací a uvolňovací přípravek
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Obsahuje kvalitní silikonové oleje ve vysoké koncentraci.
- Optimální třecí a mazací vlastnosti
- Zabraňuje ulpívání a opotřebení
- Eliminuje nepříjemné vrzání
Mimořádná odolnost vůči teplotám -50 až +250 °C
Široká škála aplikací, a to i při vysokých teplotách a pro použití jako uvolňovací prostředek forem
Bezbarvé, nezpůsobuje barevné změny
Vynikající materiálová kompatibilita
Odpuzují vlhkost
Chrání např. gumové díly před mrazem
NSF H1
Produkt může z technických důvodů přijít do kontaktu s potravinami.
Při použití v prostorách pro zpracování nebo skladování potravin je nutno aplikovat vždy jen minimální potřebné množství. Je-li produkt použit jako antikorozní ochrana, je nutno jej před opětovným použitím zařízení zcela odstranit.
Registrace NSF H1 (č.: 135927), splňuje požadavky USDA 1998 H1.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Lze použít jako mazací přípravek na všechny pohyblivé části strojů zejména v oboru zpracování plastů, automobilovém průmyslu a v potravinářském, farmaceutickém, polygrafickém a papírenském průmyslu. Lze použít i jako separační prostředek na formy v plastikářském průmyslu a pro povrchovou péči a ochranu. Lze ho používat na místech zpracování nebo skladování potravin.
Ošetřovaný povrch předem očistěte. Přípravek nastříkejte ze vzdálenosti asi 20 cm.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!