Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Silnovrstvý základní tmel

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Silnovrstvý základní tmel

Ochrana proti korozi s vynikající plněním a krytím na kovovém povrchu.
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
Vynikající adhezní vlastnosti


  • Přilne k hliníku, nekrytému i zinkovanému plechu, starému nátěru apod.

  • Drží dobře i v kombinaci s polymerovými PU/MS těsnicími hmotami


Dlouhotrvající ochrana proti korozi



Rychleschnoucí



Vynikající roztažnost a nestékavost



Tepluvzdornost do 110 °C



Velmi snadné broušení



Splňuje normy pro VOC


  • Nízký obsah rozpouštědel

  • Splňuje maximální koncentraci VOC podle směrnice o VOC (1999/13/ES)
Upozornění

Lze použít na zinkované i žárově zinkované povrchy, kdy je za určitých okolností nutné povrch ošetřit čističem na zinek. Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.