Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Širokoúhlé LED světlo POWERCASE, 360°, 100 000 lumenů
Světlo může být vyzařováno směrem dolů a nahoru (stropní reflektor). Světelné segmenty lze zapínat a vypínat jednotlivě (360°/180°). Jsou plynule stmívatelné.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Víceúčelové použití: lze umístit na podlahu, zavěsit nad úroveň hlavy nebo použít ve spojení se stativem s kličkou
- Kufr s rukojetí pro pohodlnou a rychlou přepravu
- LED panel s 8 vysoce efektivními LED moduly
- Pasivní technologie chlazení bez opotřebení (bezúdržbová)
- Nízké zatížení větrem (až 150 km/h)
- Vysoce kvalitní a odolné síťové přívodní vedení H07BQ-F nebo Ölflex® 540P
- Kryt odolný proti nárazu a rozbití (IK 08)
- Tělo: Hliník/plast
- Vyrobeno v Německu
Vzhledem k hmotnosti světla (přibližně 21 kg) je doporučeno použití stativu s kličkou, obj. č. 09811021. Stativ z nerezové oceli a se vzduchovým tlumením, obj. č. 09811031, je však vhodný pouze částečně.
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- Pro staveniště a místa montáže, sportovní a volnočasové akce, záchranáře, pracovníky provádějící nouzové práce atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!