Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Širokoúhlé LED světlo WGL 2 360° 80 000 lumenů
Světelné segmenty lze zapínat a vypínat jednotlivě (360°/180°). Plynulé nastavení stmívání.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- LED panel se 8 vysoce účinnými moduly LED Xpect2 (přibl. 140 lm/W)
- Rychlá montáž jednou osobou
- Nízké větrné zatížení
- Opalizující filtry zajišťují příjemné pracovní světlo bez odlesků
- Pouzdro odolné vůči nárazu a prasknutí (IK10)
- Pasivní technologie chlazení odolná proti opotřebení (bezúdržbová)
- Šroub s okem na zavěšení
- Velmi kvalitní síťový napájecí kabel Ölflex® 540 P
- Tělo: Práškově lakovaná ocel, polyamid 6
Adaptér stativu je nutný pouze u stativu s kličkou obj. č. 09811021. Stativ z nerezové oceli se vzduchovým tlumením, obj. č. 09811031 už má standardní čep 30 mm (DIN 14640).
DRŽÁK NA STATIV PRO PRACOVNÍ LAMPY LED / ŠIROKOÚHLÉ SVĚTLOMETY | |||||||
Prémiový stativ Pozinkovaná ocel Obj. č. 0981 101 1 | Stativ s kličkou Pozinkovaná ocel Obj. č. 0981 102 1 | Stativ se vzduchovým tlumením Nerezová ocel Obj. č. 0981 103 1 | |||||
Širokoúhlé LED světlo WGL 2, 360°, 80 000 lm Obj. č. 0981 180 851 | Světlo je pro prémiový stativ příliš těžké. Uchycení pro kolík DIN na světle není kompatibilní s prémiovým stativem. | Součástí dodávky je adaptér na stativ 28 mm / 30 mm. | Není vyžadován adaptér na stativ. Tento stativ z nerezové oceli se vzduchovým tlumičem má 30 mm kolík DIN. |
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- Pro stavební a montážní práce, sportovní a rekreační akce, záchranné práce apod.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!