Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Širokoúhlé světlo WGL 1 LED 360° 40000 lumenů
Světelné segmenty lze zapínat a vypínat jednotlivě (360°/180°). Plynulé nastavení stmívání.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- LED panel se 4 vysoce účinnými moduly LED Xpect2 (přibl. 140 lm/W)
- Rychlá montáž jednou osobou
- Nízké větrné zatížení
- Opalizující filtry zajišťují příjemné pracovní světlo bez odlesků
- Pouzdro odolné vůči nárazu a prasknutí (IK10)
- Pasivní technologie chlazení odolná proti opotřebení (bezúdržbová)
- Šroub s okem na zavěšení
- Přepínací šroub umožňuje, aby světlo zářilo dolů i nahoru
- Velmi kvalitní síťový napájecí kabel Ölflex® 540 P
- Tělo: Práškově lakovaná ocel, polyamid 6
Adaptér stativu je nutný pouze u stativu s kličkou obj. č. 09811021. Stativ z nerezové oceli se vzduchovým tlumením, obj. č. 09811031 už má standardní čep 30 mm (DIN 14640).
DRŽÁKY NA STATIV PRO PRACOVNÍ LED SVĚTLA / ŠIROKOÚHLÉ SVĚTLOMETY | |||||||
Prémiový stativ Pozinkovaná ocel obj. č. 0981 101 1 | Stativ s kličkou Pozinkovaná ocel obj. č. 0981 102 1 | Stativ se vzduchovým tlumením nerezová ocel obj. č. 0981 103 1 | |||||
Širokoúhlý LED světlomet WGL 1, 360°, 40 000 lm obj. č. 0981 180 841 | Svítidlo je pro prémiový stativ příliš těžké. Držák svítidla na čep DIN není kompatibilní s prémiovým stativem. | Součástí dodávky je 28 / 30mm adaptér na stativ. | Nevyžaduje adaptér stativu. Tento stativ z nerezové oceli se vzduchovým tlumičem má 30mm čep DIN. |
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- Pro stavební a montážní práce, sportovní a rekreační akce, záchranné práce apod.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!