Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Skleněný mikročásticový písek
Skleněný práškový písek pro abrazivní otryskávání různých povrchů, jako je ocel, pozinkovaná ocel, dřevo atd.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vybavení
- Mikroskleněné částice s úhlovými tvary pro odizolování železných nebo neželezných kovů pískováním.
- Pro obnovu, čištění a odstraňování vrstev.
- Vysoká schopnost hrubování.
- Obal z plastové fólie uvnitř, aby se zabránilo navlhnutí písku nebo rozbití či rozsypání obalu při manipulaci.
Výhody
- Rychlejší než tradiční metoda.
- Bez železa, což umožňuje aplikaci na všechny běžné povrchy.
- Méně škodlivé pro zdraví, protože je bez volného oxidu křemičitého a nezpůsobuje rizika silikózy.
- Konzistentní a jednotný povrch.
- Silnější balení než tržní norma. Snadné otevírání.
Výhoda
- Snižuje spotřebu brusiv.
- Díky vysoké míře oděru se zkracuje pracovní doba.
Podrobnosti o ochraně obalů: Karton, plast a papír.
Jsou vyžadovány osobní ochranné pomůcky
Vybavení
ROUŠKA: Jednorázová, chrání před částicemi.
FFP1 NR
NE-EN 149:2001+A1
OBLIČEJOVÝ ŠTÍT: Polyetylen a čirý polykarbonátový ochranný oční štít.
UNE-EN 166 1B 3
UCPÁVKY DO UŠÍ: Vinylová pěna.
UNE-EN 352-2
RUKAVICE: Výjimečně odolné proti oděru. Mimořádně dlouhé 400 mm.
UNE-EN420
UNE-EN388
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!