Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zásuvková skříň CLIP-O-Flex® s bukovým panelem
Se 4 závěsnými lištami CLIP-O-FLEX® pro svislou montáž na levé, pravé a přední straně a pro vodorovnou montáž
montováno na zadní straně, bez zásobníků.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- 5 zásuvek, z nichž 2 nabízejí úložnou výšku 70 mm, 1 úložnou výšku 100 mm a 2 úložnou výšku 190 mm
- Všechny zásuvky s úplným vysunutím
- Nosnost 100 kg při rovnoměrně rozloženém zatížení (70 kg s přední výškou 60 mm)
- Vnitřní rozměr zásuvky (Š x H) 900 x 600 mm pro úložný prostor 0,54 m2
- Nosnost 100 kg při rovnoměrně rozloženém zatížení (70 kg s přední výškou 60 mm)
- S inovativní technologií automatického tichého zavírání zásuvek pro hladké a tiché zavírání zásuvek
- Obsahuje bezklíčový uzamykací systém, elektronický kombinační zámek na baterie (černý) pro otevírání a zavírání skříňky na nářadí pomocí 4 až 8číselného kódu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!