Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Skříň na úložné boxy PRO
Skříň na úložné boxy PRO - 1
Skříň na úložné boxy PRO - 2
Skříň na úložné boxy PRO - 3
Skříň na úložné boxy PRO - 4
Skříň na úložné boxy PRO - 5
Skříň na úložné boxy PRO - 6
Skříň na úložné boxy PRO - 7

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Skříň na úložné boxy PRO

Vysoce kvalitní skříň na úložné boxy pro optimální uložení plastových úložných boxů s optimálními policemi a zásuvkami.

Přečíst popis položky

Dostupné v 20 designech
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
  • Robustní konstrukce z ocelového plechu, svařovaná, s vícenásobným hraněním

  • Nosnost každé police 40 kg (při rovnoměrně rozloženém zatížení)

  • Zapuštěný bezpečnostní zámek otočné rukojeti zabezpečuje obsah proti krádeži


Výhody řady PRO:


  • Výběr ze 4 odstínů RAL pro čelní panely

  • Zásuvky se 100% teleskopickým vysunutím, nosnost až 50 kg (při rovnoměrně rozloženém zatížení)

  • Police a zásuvky nastavitelné v síti 15:15 mm

  • Skříně jsou dostupné s úložnými boxy i bez boxů