Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Skrytá trámová spojka
Inovativní skrytá trámová spojka s velkou nosností a malou montážní hloubkou, která je ideální pro skryté spoje dřevo/dřevo (na viditelných místech) nebo spoje mezi menšími trámy a hlavními trámy nebo sloupy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Možnost vytváření šikmých spojů v úhlu 15° až 165° ve sklonu 0° až 55°
- Zašroubujte do koncového zrna pod úhlem 35° pomocí šroubu se zápustnou hlavou ASSY 5 x 80 mm s plným závitem
- Úhel zašroubování je určen vodítkem plechu
- Vysoká nosnost v kombinaci s malou instalační hloubkou (14 mm)
- Kuželová rybinová geometrie pro samostředící funkci a kontaktní přítlak bez mezery
- Možnost rozsáhlé přípravy v dílně a snadné a rychlé montáže na místě
- Série ocelového plechu, žárově zinkovaný po obou stranách (S250GD + Z275 [cca 20 µm]), tloušťka 3,0 mm podle normy EN 10346:2009
- Použití v užitné třídě 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
ETA-09/0301
Pro snadnou a rychlou přípravnou montáž doporučujeme použít příslušnou sadu frézovacích šablon.
Do dřeva řezaného po vláknech montujte šrouby pod úhlem 35°. Úhel zašroubování je určen tvarem jazýčků.
Příčné napnutí hlavního nosníku je třeba ověřit samostatně. Je-li třeba, vytvořte napnutí pomocí celozávitových šroubů ASSY plus VG. Působí-li zatížení kolmo na osu menšího trámu, je nutno také ověřit napínání v příčném směru pro sekundární trám. Působí-li na hlavní trám zkrutné síly, musí být zajištěn proti otáčení.
ETA-09/0301
Nosné spoje dřevěných trámů s hlavními nosníky nebo sloupy na viditelných místech
Schválené šrouby:
Šroub se zápustnou hlavou a celým závitem ASSY 4.0, 5 x 80 až 120 mm (lg ≥ 72 mm) podle normy ETA 11/0190 mm
Pokyny k instalaci:
- Vyberte vložku šablony
- Přiložte mělkou část spojky na předem vyznačený střed menšího trámu a jako první krok zašroubujte středicí šroub. Konektor musí být namontován v rovině s horním okrajem
- Zašroubujte zbývající šrouby ASSY pod úhlem 35°
- Umístěte konektor do připravené prohlubně hlavního trámu a zašroubujte šrouby
- Zahákněte sekundární trám do hlavního trámu shora
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!