Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Skrytá trámová spojka
Inovativní skrytá trámová spojka s velkou nosností a malou montážní hloubkou, která je ideální pro skryté spoje dřevo/dřevo (na viditelných místech) nebo spoje mezi menšími trámy a hlavními trámy nebo sloupy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Možnost vytváření šikmých spojů v úhlu 15° až 165° ve sklonu 0° až 55°. Ke šroubování do dřeva řezaného po vláknech pod úhlem 35° pomocí celozávitových šroubů se zápustnou hlavou ASSY 5 x 80 mm. Úhel šroubu určuje plechové vodítko.
- Vysoká nosnost v kombinaci s malou hloubkou instalace (14 mm)
- Kuželová rybinová geometrie pro samostředicí funkci a kontaktní přítlak bez mezery
- Možnost rozsáhlé přípravy v dílně a snadné a rychlé montáže na místě
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S250GD + Z275), tloušťka 3,0 mm podle normy EN 10346:2009
- Použití v užitné třídě 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
ETA-09/0301
Pro snadnou a rychlou přípravnou montáž doporučujeme použít příslušnou sadu frézovacích šablon.
Do dřeva řezaného po vláknech montujte šrouby pod úhlem 35°. Úhel šroubu určuje tvar jazýčků.
Pevnost hlavního trámu v příčném směru je nutno zvlášť zkontrolovat. Je-li třeba, vytvořte spoj pomocí celozávitových šroubů ASSY plus VG. Působí-li síla kolmo na osu menšího trámu, je nutno ověřit sílu v příčném směru i pro tento trám. Působí-li na hlavní trám zkrutné síly, musí být zajištěn proti otáčení.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
ETA-09/0301
Nosné spoje dřevěných trámů s hlavními nosníky nebo sloupy na viditelných místech
Schválené šrouby:
Šroub se zápustnou hlavou a celým závitem ASSY 3.0, 5 x 80 až 120 mm (lg ≥ 72 mm) podle normy ETA 11/0190 mm
Návod na montáž:
- Vyberte vložku šablony
- Přiložte mělkou část spojky na předem vyznačený střed menšího trámu a jako první krok zašroubujte středicí šroub. Spojku upevněte v rovině s horním okrajem.
- Zašroubujte ostatní šrouby ASSY pod úhlem 35°.
- Nasaďte spojku do předem připravené prohlubně v hlavním trámu a namontujte šrouby.
- Nasaďte menší trám shora do hlavního trámu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!