Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Slepý přední úchyt, typ 7600
Slepý přední úchyt, typ 7600 - 1
Slepý přední úchyt, typ 7600 - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Slepý přední úchyt, typ 7600

Montáž a demontáž předního panelu bez použití nářadí díky technologii spon
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
  • Boční nastavení bez použití nářadí: +/– 1,5 mm

  • Nastavení hloubky: +/– 1,5 mm

  • Nastavení výšky: +/– 2 mm
Upozornění

Zaslepte přední nástavec k přišroubování pomocí Euro-vrutu, ∅ hlava 7,4 mm, háčky k přišroubování pomocí Euro-vrutu, ∅ hlava 6,8 mm.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.