Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Směšovací tryska WIT-MX pro injektážní systémy Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete-Multi WIT-UH 300 a Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vhodné pro kartuše s maltou:
- Vedle sebe (1:3): 440 ml
- Vedle sebe (1:3): 585 ml
- Vedle sebe (1:3): 1400 ml
- Koaxiální (1:10): 320 ml, 420 ml
- Peeler (1:10): 280 ml
- Vedle sebe (1:10): 825 ml
Vhodné směšovací nástavce:
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, pevný, 10 x 200 mm
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, ohebný, 10 x 2000 mm
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, ohebný, 16 x 20 m (pro upnutí směšovací trysky a plnicí hadice: Hadicové spony, obj. č. 053911222)
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, pevný, 16 x 2000 mm
Pro míchání dvou složek kartuše WIT-PE 1000 nebo složek kartuše WIT-UH 300 nebo složek kartuše WIT-UH 510
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!