Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Smršťovací páska samovulkanizační
Smršťovací páska samovulkanizační - 1
Smršťovací páska samovulkanizační - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Smršťovací páska samovulkanizační

Umožňuje utěsnit různé materiály způsobem, který je vodotěsný a nepropustný pro vodní páru. Vhodné pro použití v různých odvětvích, jako je automobilový a elektrotechnický průmysl.

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Vysoká dielektrická pevnost


Páska je ideální pro izolování kabelů a elektrických vedení.



Vysoce kompatibilní s PE, PVC, butylem, neoprenem atd.


Lze ji používat v široké škále oborů, např. v automobilovém průmyslu a elektrotechnice



Velká pružnost


Páska se výjimečně dobře přizpůsobuje materiálu, na který je aplikována.

Upozornění
  • Utěsňované povrchy musí být suché a zbavené prachu a maziv.

  • Pro dosažení dokonalé přilnavosti a vodotěsnosti obalte pásku těsně kolem materiálu a ponechte přesah.

  • Tato smršťovací páska je odolná vůči UV záření pouze v určitých případech a musí tedy být chráněna před přímým sluncem.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.