Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nástrčné klíče 1/4" Sada 27 ks
Praktická kovová krabice pro dílenské aplikace a mobilní použití, robustní design, profesionální nástroj ZEBRA®
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Víceúčelový sortiment 27 kusů v pevné kovové krabici
- Tato sada zahrnuje základní vybavení, které je ideální pro dílenské aplikace a mobilní použití
- Robustní kovová krabice s rukojetí a upevněním klipů má prakticky nezničitelnou vložku z tvrdé pěny s upínacím účinkem
- Cenné nástroje zůstávají během přepravy bezpečně na svém místě
- Chybějící nástroje lze vidět na první pohled
Odpovídající nástrčné klíče pro nejběžnější šroubové spoje
- Sortiment 1/4" zahrnuje 9 nástrčných klíčů o šířce přes plošky od 4 do 14 mm
- Krátké bity v počtu 13 kusů jsou vhodné pro většinu typů šroubů: PH, drážkovaná, šestihranná zásuvka (imbusová) a TX
Výkonné, účinné upevnění
- Pomocí tuhých nástavců je síla přenášena přímo a jsou možné úhlové pohyby až do 8°
3 v 1: Víceúčelová ráčna s kulovou hlavou
- Ráčnu lze používat jakou běžnou ráčnu, šroubovák či T-rukojeť
- Ergonomická rukojeť může být použita rovně nebo nastavena o 90° jako T-rukojeť
- Mechanismus se 72 zuby má malý obloukový výkyv 5° a lze jej otáčet o 270° v kloubu
- Čtvercový pohon je obzvláště robustní a silný
- Malý 5° obloukový výkyv umožňuje rychlé a snadné utahování nebo povolování šroubů
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- Povrchy jsou pochromované a leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost nástrojů snižuje náklady na výměnu a skladování
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!