Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Nástrčné klíče 3/8" Sada 34 ks

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Nástrčné klíče 3/8" Sada 34 ks

Základní sortiment v praktické kovové krabičce pro dílenské aplikace a mobilní použití, robustní design, nástroj ZEBRA® profesionální kvality
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
Komplexní 34dílná souprava nástrčných klíčů v kovové krabici


  • Tato souprava zahrnuje základní vybavení, které je ideální pro dílenské aplikace a mobilní použití

  • Robustní kovová krabice s rukojetí a upevněním klipů má prakticky nezničitelnou vložku z tvrdé pěny s upínacím účinkem

  • Cenné nástroje zůstávají během přepravy bezpečně na svém místě

  • Ihned vidíte, zda některý z nástrojů nechybí


Ideální pro mnoho praktických aplikací


  • 14 krátkých nástrčných klíčů o šířce přes plošky od 8 do 22 mm

  • Osm krátkých nástrčných klíčů pro vnější šrouby TX od E5 do E14

  • Osm krátkých nástrčných klíčů pro šrouby TX od TX15 do TX45

  • Díky tomu je vhodná téměř pro všechny úlohy šroubování


Výkonné a efektivní utahování


  • Pevné nástavce (75 mm a 250 mm) lze použít k přímému přenosu síly

  • Přepínací ráčna má ergonomickou, robustní plastovou rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

  • Lze otočit jednou rukou pomocí páky

  • Malý 5° obloukový výkyv umožňuje rychlé a snadné utahování nebo povolování šroubů


Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností


  • Povrchy jsou pochromované a leštěné

  • Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr

  • Trvalá odolnost nástrojů snižuje náklady na výměnu a skladování