Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada kombinovaných ráčnových klíčů 6 ks
Ohebná ráčnová hlava poskytuje větší prostor pro prsty a umožňuje obcházet překážky.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.




Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Velmi robustní, pevné ráčny pro velký utahovací moment
- Provedení: Metrické
- Pohon: Očko POWERDRIV®, dvanáctihran, jemné ozubení, 72 zubů
- Norma: Max. moment podle normy DIN 899
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Povrch: Chromovaný, matně satinovaný
- Geometrie: Zalomení hlavy 15°, 180° kloub na očkové straně, pevné hlavy
Tento speciální nástroj lze namáhat pouze do maximálního krouticího momentu. Z toho důvodu jsou klíče vhodné pro povolování šroubů jen do určité míry.
Konec s čelistmi pro povolování šroubů:
Ráčnový mechanizmus na straně očka pro utahování šroubů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!