Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 1
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 2
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 3
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 4
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 5
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 6
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 7
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 8
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 9
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 10
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 11
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 12
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 13
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 14
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 15
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 16
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 17
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 18
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 19
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 20
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 21
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 22
Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks - 23

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Čist. a fréz. souprava na vstřikovače Univerzální, 31 ks

Na čištění a údržbu šachty vstřikovače
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
  • Dokonalé odstranění uhlíkových usazenin pro vytvoření absolutně čistého povrchu těsnicího kroužku v hlavě válců

  • Základní jednotku lze přizpůsobit šachtě vstřikovače; nastavení kontaktního tlaku pomocí pružiny

  • Speciální karbidová čisticí fréza

  • Přesné vystředění


Obsah dodávky


  • 1x držák speciálních bitů, flexibilní s 1/4 palcovým držákem

  • 1x základní jednotka s pružinou, kuželem a upínacím kroužkem

  • 1x držák speciálních čisticích kartáčů

  • 1x speciální čisticí kartáč, průměr 19 mm

  • 1x speciální čisticí kartáč, průměr 18 mm

  • 1x speciální čisticí kartáč, průměr 21 mm

  • 1x speciální čisticí kartáč, průměr 24 mm

  • 1x středicí kužel, průměr 17,8–20,6 mm

  • 1x středicí kužel, průměr 18,8–24,5 mm

  • 1x fréza na sedla vstřikovačů, průměr 17 / 21 mm, 120°

  • 1x fréza na sedla vstřikovačů, průměr 15 / 17 mm, 180°

  • 1x fréza na sedla vstřikovačů, průměr 17 mm, 180°

  • 3x mosazný kartáč na čištění otvorů, 300 x 100 x 7

  • 6x pojistná objímka

  • 1x nástroj pro zasouvání pojistných objímek

  • 1x držák lešticích kartáčů

  • 3x speciální flísový lešticí kartáč

  • 1x speciální kartáč, šestihranný držák 17.0 mm x 1/4"

  • 1x vodítko speciálního kartáče, plast


Obsahuje přípravek pro demontáž těsnicích kroužků vstřikovačů, univerzální


  • Pro demontáž měděných těsnicích kroužků, které se připekly v šachtě vstřikovače

  • Vysoce kvalitní zpracování

  • Speciálně navržená roztažná hlava

  • Nepoškozuje sady těsnění vstřikovačů

  • Také pro zvlášť nízko položené těsnicí kroužky

  • Bezpečné uvolnění připečených těsnicích kroužků

  • Hmotnost úderu: 1300 g

  • Připojovací závit: M10