Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada montážních bloků 400 ks
Praktická souprava všestranných montážních pomůcek sloužících k vyrovnávání a ustavování nebo jako distanční vložky. Užitečné zejména pro zajištění správného přenosu zatížení při montáži oken
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Univerzální: Zajišťuje správný přenos zatížení při montáži oken a dveří, poslouží i při vyrovnávání a ustavování vnitřního vybavení a prvků ze sádrokartonu
- Nastavitelná výška: Montážní bloky 60 x 40 mm jsou k dispozici v tloušťce 1,5 mm, 3 mm, 5 mm a 10 mm, a sice v sadách po 100 ks
- Robustní plné lité bloky z polypropylenu (PP)
Výpočet pevnosti v tlaku: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N/mm² = 16 480 kg
Pro výpočet pevnosti v tlaku je rozhodující jak nosná síla bloku, tak také nosná síla daného podkladu
Vhodné pro distanční montáž a horizontaci
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!