Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Sada montážních bloků

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada montážních bloků

Praktická souprava všestranných montážních pomůcek sloužících k vyrovnávání a ustavování nebo jako distanční vložky. Užitečné zejména pro zajištění správného přenosu zatížení při montáži oken
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
Velmi univerzální


Umožňuje zajistit správný přenos zatížení při montáži oken a dveří, poslouží také při vyrovnávání a ustavování vnitřního vybavení a prvků ze sádrokartonu. Montážní bloky Würth jsou všestranným pomocníkem při spárování a vyrovnávání.



Nastavitelná výška


Montážní bloky 60 x 40 mm jsou k dispozici v tloušťce 1,5 mm, 3 mm, 5 mm a 10 mm v sadách po 100 ks



Robustní plné lité bloky z polypropylenu (PP)

Upozornění

Výpočet pevnosti v tlaku: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N/mm² = 16 480 kg



Pro výpočet pevnosti v tlaku je rozhodující jak nosná síla bloku, tak také nosná síla daného podkladu