Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Sada spirálových vrtáků HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO, 19 ks
Sada spirálových vrtáků HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO, 19 ks - 1
Sada spirálových vrtáků HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO, 19 ks - 2
Sada spirálových vrtáků HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO, 19 ks - 3
Sada spirálových vrtáků HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO, 19 ks - 4
Sada spirálových vrtáků HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO, 19 ks - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada spirálových vrtáků HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO, 19 ks

Prémiový univerzální vrták do stacionárních strojů pro vysoce přesné zpracování téměř všech typů materiálů, např. nerezové oceli, žáruvzdorných ocelí a titanu a pro všeobecné použití do běžné oceli o pevnosti až 1400 N/mm² a do litiny a neželezných kovů (jako jsou např. hořčíkové slitiny, mosaz, bronz, plasty). V systémové kazetě ORSY®.
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
Nízké tření a rychlý odvod třísek


Vynikající šroubovice Vario



Optimální vystředění a maximální rychlost


Speciální konstrukce se čtyřmi břity s optimalizovaným bodovým ztenčením



Optimální vedení a přesnost (extrémně vysoká torzní tuhost)


Kombinace dvojité vrtané fazetky a jednoduché fazetky



Až 9krát delší životnost v porovnání s vrtáky bez povrchové úpravy a až 2krát delší životnost než běžná povrchová úprava (žáruvzdorný až do 800 °C)


Speciální vícevrstvá povrchová úprava Magma



Kompaktní a praktická systémová kazeta vhodná pro systém ORSY® s užitečnými funkcemi, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a snadné otevírání



K dispozici výhradně od společnosti Würth