Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 118°, 25 ks
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 118°, 25 ks - 1
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 118°, 25 ks - 2
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 118°, 25 ks - 3
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 118°, 25 ks - 4
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 118°, 25 ks - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 118°, 25 ks

Cenově dostupné, robustní montážní vrtáky do oceli s pevností až 1000 N/mm². V systémové kazetě ORSY®.
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
Velká odolnost vůči zlomení


Výrobní proces bez tvorby třísek



Ideální pro použití při stavbě a montáži nevyžadující vysokou přesnost


Robustní a trvanlivé provedení



Vynikající přilnavost chladicího maziva a také menší tendence k hromadění zbytků materiálu


Vaporizovaný povrch



Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání

Upozornění

Průměr dříku vrtáku 13,0 mm je snížen na průměr 12,7 mm.