Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spirálový kabel, 7 kolíků, 24V S plastovým konektorem
S plastovým konektorem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zvýšená ochrana proti kontaminaci a průniku vody
díky lisovaným plastovým konektorům
Kompletně s konektorem
- Průřezy drátů: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Vyhovuje normě ISO 1185 nebo ISO 3731
Spojení zásuvek na tažném vozidle se zásuvkami na přívěsu nebo na návěsu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!