Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Spirálový kabel v kvalitě OEM 15 pinů, 24 V, test ADR EURO 6
Spirálový kabel v kvalitě OEM 15 pinů, 24 V, test ADR EURO 6 - 1
Spirálový kabel v kvalitě OEM 15 pinů, 24 V, test ADR EURO 6 - 2
Spirálový kabel v kvalitě OEM 15 pinů, 24 V, test ADR EURO 6 - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Spirálový kabel v kvalitě OEM 15 pinů, 24 V, test ADR EURO 6

Robustní polyuretan zesílený PA, pružina proti kroucení a ochrana proti ohybu a rámeček pro vysokou odolnost při použití v užitkových vozidlech

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
  • Vysoce kvalitní 15pinový konektor pro spolehlivé spoje v užitkových vozidlech

  • Optimální ochrana proti extrémním teplotám, vhodné pro použití ve velmi chladném a horkém prostředí

  • Vyrobeno z robustního polyuretanu s vysokou odolností proti oděru a ohebností

  • Zesílené PA zástrčky pro větší stabilitu a odolnost

  • Splňuje přísné požadavky norem ISO, aby byla zajištěna nejvyšší kvalita a bezpečnost

  • Integrovaná pružina proti kroucení a ohybu pro dlouhou životnost a spolehlivost při každodenním používání

  • Určeno pro použití v užitkových vozidlech s 24V zařízeními, ideální pro tažná vozidla, návěsy a přívěsy

  • Lisované a tvarované kontakty

  • Kabely jsou chráněny před mechanickým namáháním pomocí manžety
Upozornění

Vysvětlení pojmů


  • EBS = elektronický brzdicí systém

  • GGVS = německé nařízení o přepravě nebezpečných věcí

  • ADR = Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí