Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Sada spirálových vrtáků HSCo8 WN MAGMA 25 ks
Sada spirálových vrtáků HSCo8 WN MAGMA 25 ks - 1
Sada spirálových vrtáků HSCo8 WN MAGMA 25 ks - 2
Sada spirálových vrtáků HSCo8 WN MAGMA 25 ks - 3
Sada spirálových vrtáků HSCo8 WN MAGMA 25 ks - 4
Sada spirálových vrtáků HSCo8 WN MAGMA 25 ks - 5
Sada spirálových vrtáků HSCo8 WN MAGMA 25 ks - 6
Sada spirálových vrtáků HSCo8 WN MAGMA 25 ks - 7
Sada spirálových vrtáků HSCo8 WN MAGMA 25 ks - 8

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada spirálových vrtáků HSCo8 WN MAGMA 25 ks

Mimořádně trvanlivý vrták s vícevrstvým povlakem Magma a 8% kobaltovou slitinou pro univerzální zpracování konvenčních ocelí, titanu a materiálů, které se obtížně obrábějí (např. Hardox) s extrémně vysokými silami až do 1 550 N/mm2. K dispozici v systémové kazetě ORSY®.
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
Výjimečně vysoká stabilita vrtání a řezná síla


Zesílené jádro a zkrácená délka spirály podle normy DIN 1897 s celkovou délkou podle normy DIN 338



Velká odolnost vůči zlomení


Optimalizovaná řezná hrana a speciální plochý spirálový úhel



Speciální vícevrstvá povrchová úprava Magma a 8 % kobaltová slitina


  • Až 9krát delší životnost a až o 50 % vyšší rychlost řezání v porovnání s nástroji bez povlaku

  • Až 2krát delší životnost v porovnání s běžnými povrchovými úpravami

  • Odolnost proti teplotám do 800°C


Vynikající vystředění během práce a snížení potřebné síly


Úhel hrotu 135° a optimální příčné ztenčení



Dřík se 3 ploškami (od Ø 4 mm)


  • Bez prokluzování ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce

  • Optimální přenos síly

  • Ochrana sklíčidla před poškozením

  • K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla


Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání